Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07860.120.0030 Set Screw Alloy Steel M12 X 1.75Mm Flat 30Mm, 50PK | AG2JJA 31JY97

GRAINGER M07860.120.0030 Șurub de fixare din oțel aliat M12 X 1.75 mm plat 30 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AG2JJA Model: M07860.120.0030Crucea Ref: 31JY97

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€118.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală30mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM12 X 1.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9423
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07860.120.0030 Șurub de fixare din oțel aliat M12 X 1.75 mm plat 30 mm, 50 buc.
€118.65 /ambalaj