Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07890.050.0012 Șurub de fixare Oțel aliat M5 X 0.80Mm Cupă K 12Mm, 100PK | AG2JJU 31JZ15

GRAINGER M07890.050.0012 Șurub de fixare din oțel aliat M5 X 0.80 mm cupă K 12 mm, 100 buc.

În stoc
Post: AG2JJU Model: M07890.050.0012Crucea Ref: 31JZ15
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
€20.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală12mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07890.050.0012 Șurub de fixare din oțel aliat M5 X 0.80 mm cupă K 12 mm, 100 buc.
€20.72 /ambalaj