Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07890.080.0008 Șurub de fixare Oțel aliat M8 X 1.25Mm Cupă K 8Mm, 100PK | AG2JKE 31JZ25

GRAINGER M07890.080.0008 Șurub de fixare din oțel aliat M8 X 1.25 mm cupă K 8 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JKE Model: M07890.080.0008Crucea Ref: 31JZ25

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€37.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală8mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07890.080.0008 Șurub de fixare din oțel aliat M8 X 1.25 mm cupă K 8 mm, 100 buc.
€37.11 /ambalaj