Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11140.120.0001 Piuliță pătrată M12 x 10.0 19 mm lățime placată cu zinc scăzut, 100 buc | AH7VCM 38DG41

GRAINGER M11140.120.0001 Piuliță pătrată M12 x 10.0 19 mm lățime placată cu zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7VCM Model: M11140.120.0001Ref. cruce: 38DG41 / 177U78
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
€56.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNuci pătrate
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateContinut redus de carbon
Înălţime10mm
Tip piulițăPiuliță pătrată - Regular
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.895
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11140.120.0001 Piuliță pătrată M12 x 10.0 19 mm lățime placată cu zinc, 100 buc.
€56.41 /ambalaj