Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11360.480.0001 Piuliță hexagonală M48 x 5 Clasa 4 din oțel zincat | AH7VDL 38DG63

GRAINGER M11360.480.0001 Piuliță hexagonală M48 x 5 clasa 4 din oțel placat cu zinc

În stoc
Articol: AH7VDL Model: M11360.480.0001Ref. cruce: 38DG63 / 176G29
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
€27.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM48 X 5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Înălţime24mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime75mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5634
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11360.480.0001 Piuliță hexagonală M48 x 5 clasa 4 din oțel placat cu zinc
€27.39 /unitate