Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11380.180.0150 Hex Nut M18 x 1.50 Class 4 Steel Zinc Plated, 25PK | AH7VEA 38DG76

GRAINGER M11380.180.0150 Piuliță hexagonală M18 x 1.50 oțel clasa 4 placat cu zinc, 25 buc.

În stoc
Element: AH7VEA Model: M11380.180.0150Ref. cruce: 38DG76 / 176G42
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
€31.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM18-1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Înălţime9mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6201
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11380.180.0150 Piuliță hexagonală M18 x 1.50 oțel clasa 4 placat cu zinc, 25 buc.
€31.25 /ambalaj