Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11380.200.0100 Hex Nut M20 x 1 Class 4 Steel Zinc Plated, 25PK | AH7VEB 38DG77

GRAINGER M11380.200.0100 Piuliță hexagonală M20 x 1 oțel clasa 4 placat cu zinc, 25 buc.

În stoc
Element: AH7VEB Model: M11380.200.0100Crucea Ref: 38DG77

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€70.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20-1
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Înălţime10mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9176
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11380.200.0100 Piuliță hexagonală M20 x 1 oțel clasa 4 placat cu zinc, 25 buc.
€70.29 /ambalaj