Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11400.200.0001 Piuliță de cuplare M20 x 2.50 18 x 8 St Ss, 10PK | AH7VHL 38DH56

GRAINGER M11400.200.0001 Piuliță de cuplare M20 x 2.50 18 x 8 St Ss, 10PK

În stoc
Articol: AH7VHL Model: M11400.200.0001Crucea Ref: 38DH56
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
€94.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
Calitate18-8
Lungime60
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3958
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)38.1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11400.200.0001 Piuliță de cuplare M20 x 2.50 18 x 8 St Ss, 10PK
€94.33 /ambalaj