Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11590.120.0001 Piuliță de blocare M12 x 1.75 Clasa 8 din oțel zincat, 100BUC | AH7VHU 38DH63

GRAINGER M11590.120.0001 Piuliță de blocare M12 x 1.75 din oțel clasa 8 placat cu zinc, 100 buc.

În stoc
Element: AH7VHU Model: M11590.120.0001Ref. cruce: 38DH63 / 177X39

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€69.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.26.00mm
CalitateClasa de 8
Înălţime12mm
Tip piulițăPiuliță cu flanșă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime18mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11590.120.0001 Piuliță de blocare M12 x 1.75 din oțel clasa 8 placat cu zinc, 100 buc.
€69.43 /ambalaj