Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11590.200.0001 Piuliță de blocare M20 x 2.50 Clasa 8 din oțel zincat, 25 buc | AH7VHX 38DH66

GRAINGER M11590.200.0001 Piuliță de blocare M20 x 2.50 din oțel clasa 8 placat cu zinc, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7VHX Model: M11590.200.0001Ref. cruce: 38DH66 / 177X42
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
€66.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.42.80mm
CalitateClasa de 8
Înălţime20mm
Tip piulițăPiuliță cu flanșă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4804
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11590.200.0001 Piuliță de blocare M20 x 2.50 din oțel clasa 8 placat cu zinc, 25 buc.
€66.99 /ambalaj