Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M12600.100.0001 Lock Nut M10 x 1.50 Grade Class 8 Steel Zinc Plated PK100, 100PK | AH7VKK 38DJ02

GRAINGER M12600.100.0001 Contrapiuliță M10 x 1.50 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK100, 100PK

În stoc
Articol: AH7VKK Model: M12600.100.0001Ref. cruce: 38DJ02 / 177X57
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
€38.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime11.5mm
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1606
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16

Detalii produs:

    • Seria piulițelor: metrică înaltă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M12600.100.0001 Contrapiuliță M10 x 1.50 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK100, 100PK
€38.66 /ambalaj