Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M12600.160.0001 Contrapiuliță M16 x 2 Clasa 8 Oțel zincat PK50, 50PK | AH7VKN 38DJ05

GRAINGER M12600.160.0001 Contrapiuliță M16 x 2 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK50, 50PK

În stoc
Articol: AH7VKN Model: M12600.160.0001Ref. cruce: 38DJ05 / 177X60
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
€59.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime18mm
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8752
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Detalii produs:

    • Seria piulițelor: metrică înaltă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M12600.160.0001 Contrapiuliță M16 x 2 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK50, 50PK
€59.19 /ambalaj