Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M14000.080.0001 Piuliță de sudură M8 x 6.50 pătrată din oțel simplu, 100BUC | AH7VLH 38DJ23

GRAINGER M14000.080.0001 Piuliță de sudură M8 x 6.50 pătrată oțel simplă, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7VLH Model: M14000.080.0001Crucea Ref: 38DJ23
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
€28.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaSimplu
Tip piulițăPiuliță sudată pătrată
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6448
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M14000.080.0001 Piuliță de sudură M8 x 6.50 pătrată oțel simplă, 100 buc.
€28.65 /ambalaj