Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M14000.100.0001 Piuliță de sudură M10 x 1.50 pătrată oțel simplă, 100 buc | AH7VLJ 38DJ24

GRAINGER M14000.100.0001 Piuliță de sudură M10 x 1.50 pătrată oțel simplă, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7VLJ Model: M14000.100.0001Ref. cruce: 38DJ24 / 177M52
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
€39.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaSimplu
Tip piulițăPiuliță sudată pătrată
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.121
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M14000.100.0001 Piuliță de sudură M10 x 1.50 pătrată oțel simplă, 100 buc.
€39.39 /ambalaj