Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M16270.140.0001 Piuliță cu aripă M14 x 2 din oțel placat cu zinc, 25 buc | AH7VRG 38DK38

GRAINGER M16270.140.0001 Piuliță cu aripă M14 x 2 din oțel placat cu zinc, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7VRG Model: M16270.140.0001Crucea Ref: 38DK38
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
€144.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime37.5mm
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Anvergura aripilor73.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8603
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M16270.140.0001 Piuliță cu aripă M14 x 2 din oțel placat cu zinc, 25 buc.
€144.14 /ambalaj