Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M2-125-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 1/8 inch diametru | AF9ZNM 30XP56

GRAINGER M2-125-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 1/8 inch diametru

În stoc
Articol: AF9ZNM Model: M2-125-01TCrucea Ref: 30XP56
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
€138.69 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudură Tig
Clasificare AWSM2
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerTub
Diametru1 / 8 "
Lungime36 '' "
MaterialOțel de scule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7229909000

Variante de produs

ProdusModelMaterialForța de tracțiunePreț
GRAINGER A2-125-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 1/8 inch diametru | AF9ZJE 30XN38 A2-125-01TOțel de scule-€84.78
GRAINGER ER70S6-125-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 1/8 inch diametru | AF9ZLR 30XP06 ER70S6-125-01TOtel carbon77,000 PSI€17.42
GRAINGER ERNI55-125-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 1/8 inch diametru | AF9ZMF 30XP19 ERNI55-125-01TNichel58,000 psi€124.13
GRAINGER ERTI2-125-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 1/8 inch diametru | AF9ZMN 30XP26 ERTI2-125-01TTitan50,000 psi€223.49
GRAINGER H12-125-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 1/8 inch diametru | AF9ZMV 30XP36 H12-125-01TOțel de scule-€90.17
GRAINGER H13-125-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 1/8 inch diametru | AF9ZNB 30XP46 H13-125-01TOțel de scule-€85.55
GRAINGER S7-125-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 1/8 inch diametru | AF9ZPE 30XP76 S7-125-01TOțel de scule-€102.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M2-125-01T Tig de sudura Tig Tub de 1 lb 1/8 inch diametru
€138.69 /unitate