Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M20200.040.1000 Tijă filetată din oțel M4 x 0.7, 1m lungime | AH7VRX 38DK52

GRAINGER M20200.040.1000 Tijă filetată din oțel M4 x 0.7, 1 m lungime

În stoc
Articol: AH7VRX Model: M20200.040.1000Crucea Ref: 38DK52
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
€5.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Material de bazăOţel
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 4
Lungime totală1m
Rockwell HardnessB67
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
Rezistența la randament240 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0774
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)1.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M20200.040.1000 Tijă filetată din oțel M4 x 0.7, 1 m lungime
€5.74 /unitate