ACME ELECTRIC Aparatoare de putere din seria True Power, regulatoare de tensiune constantă


Filtru
Constructie: Incapsulat , Max. Temp.: 115 grade C , Tip de montare: Podea / Perete , Evaluare NEMA: NEMA 2 , Tensiune primară: 95-132 X 166-228 X 192-264 X 384-528V , Tensiune secundară: 120 / 208 / 240V , Material bobinaj: Cupru
StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
T169430
15.5 "5.8 "6"€2,497.79
A
T169433
17 "7.3 "7"€2,911.39
A
T169431
17 "7.3 "7"€2,646.45
A
T169432
17 "7.3 "7"€2,772.74
A
T169434
18.5 "8.55 "6.5 "€3,250.06
A
T169436
19 "10.2 "10.5 "€7,474.33
A
T169435
19 "10.2 "10.5 "€5,638.33
A
T169437
22 "12.2 "12.54 "€11,959.25
B
T169439
23.06 "24.06 "40.13 "€34,039.37
B
T169438
23.06 "24.06 "27.31 "€26,092.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?