ACME ELECTRIC T169432 Aparat de condiționare, 0.5 kVA | BC7WFE

ACME ELECTRIC T169432 Aparator de putere, 0.5kVA

În stoc
Articol: BC7WFE Model: T169432

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,772.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalsam electric
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență60 Hz
Înălţime17 "
Evaluare kVA0.5 kVA
Lungime7.3 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePodea / Perete
NEMA Rating-ulNEMA 2
Tensiunea primară95-132 X 166-228 X 192-264 X 384-528V
Tensiunea secundară120 / 208 / 240V
Lăţime7"
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85

Detalii produs:

    • De la 95 la 132 X 166 la 228 X 192 la 264 X 384 la 528 V Tensiune primară, 120/208/240 V Tensiune secundară

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ACME ELECTRIC T169436 Aparat de condiționare, 3kVA | BC7PUW T16943619 "10.2 "10.5 "€7,474.34
ACME ELECTRIC T169439 Aparat de condiționare, 15kVA | BC7QCB T16943923.06 "24.06 "40.13 "€34,039.37
ACME ELECTRIC T169437 Aparat de condiționare, 5kVA | BC7QLR T16943722 "12.2 "12.54 "€11,959.25
ACME ELECTRIC T169430 Condiționator de putere, 0.25 kVA | BC7VTN T16943015.5 "5.8 "6"€2,497.79
ACME ELECTRIC T169433 Condiționator de putere, 0.75 kVA | BC8AFV T16943317 "7.3 "7"€2,911.39
ACME ELECTRIC T169435 Aparat de condiționare, 2kVA | BC8FAK T16943519 "10.2 "10.5 "€5,638.32
ACME ELECTRIC T169431 Condiționator de putere, 0.35 kVA | BC8PHF T16943117 "7.3 "7"€2,646.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC T169432 Aparator de putere, 0.5kVA
€2,772.74 /unitate