Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M20380.060.1000 Tijă filetată din oțel M6 x 1.0, 1m lungime | AH7VUK 38DK87

GRAINGER M20380.060.1000 Tijă filetată din oțel M6 x 1.0, 1 m lungime

În stoc
Articol: AH7VUK Model: M20380.060.1000Crucea Ref: 38DK87
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
€4.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Material de bazăOţel
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Lungime totală1m
Rockwell HardnessB67
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Direcția firuluiMâna stângă
Tip filetMetric grosier
Rezistența la randament240 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)100.08
Lățimea navei (cm)0.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M20380.060.1000 Tijă filetată din oțel M6 x 1.0, 1 m lungime
€4.79 /unitate