GRAINGER M20410.120.3000 Tijă filetată Oțel M12 x 1.75 x 3m | AH7VUY 38DL01

GRAINGER M20410.120.3000 Tija filetata Otel M12 x 1.75 x 3m

Articol: AH7VUY Model: M20410.120.3000Crucea Ref: 38DL01
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€102.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Material de bazăOţel
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Lungime totală3m
Rockwell HardnessB67
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
Rezistența la randament240 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M20410.120.3000 Tija filetata Otel M12 x 1.75 x 3m
€102.09 /unitate