Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M22200.120.0001 Hex Nut M12 x 1.75 Class 2H Steel, 20PK | AH7VZH 38DM03

GRAINGER M22200.120.0001 Piuliță hexagonală M12 x 1.75 oțel clasa 2H, 20 buc.

În stoc
Articol: AH7VZH Model: M22200.120.0001Crucea Ref: 38DM03

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareaSimplu
CalitateClasa 2H
Înălţime12mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4284
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)3.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M22200.120.0001 Piuliță hexagonală M12 x 1.75 oțel clasa 2H, 20 buc.
€15.00 /ambalaj