Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M22200.160.0001 Hex Nut M16 x 2 Class 2H Steel, 10PK | AH7VZK 38DM05

GRAINGER M22200.160.0001 Piuliță hexagonală M16 x 2 oțel clasa 2H, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7VZK Model: M22200.160.0001Ref încrucișat: 38DM05 / 176G56

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaSimplu
CalitateClasa 2H
Înălţime16mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4126
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M22200.160.0001 Piuliță hexagonală M16 x 2 oțel clasa 2H, 10 buc.
€15.72 /ambalaj