Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M24660.100.0060 Șurub mecanic 60 mm Phillips M10 x 1.50 mm, 10 buc | AG2HJT 31JP82

GRAINGER M24660.100.0060 Șurub mecanic 60 mm Phillips M10 x 1.50 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AG2HJT Model: M24660.100.0060Crucea Ref: 31JP82
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
€31.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.20mm
Inaltimea capului7.5mm
Tip capBrânză crescută
Lungime60
MaterialOţel
Rockwell HardnessHRB67 la HRB99
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune58015 psi
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4586
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M24660.100.0060 Șurub mecanic 60 mm Phillips M10 x 1.50 mm, 10 buc.
€31.27 /ambalaj