Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.016.0001 Retaining Ring For Shaft 16Mm Diameter, 50PK | AH7WAN 38DM62

GRAINGER M36000.016.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 16 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7WAN Model: M36000.016.0001Crucea Ref: 38DM62

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€13.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)23.8mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.15.20mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.1mm
Pentru Shaft Dia.16mm
ID-ul gratuit14.70mm
MaterialArc de otel
Grosime1 mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0446
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.016.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 16 mm, 50 buc.
€13.55 /ambalaj