Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.035.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 35 mm, 50 buc | AH7WBJ 38DM81

GRAINGER M36000.035.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 35 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7WBJ Model: M36000.035.0001Crucea Ref: 38DM81
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
€23.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)46.8mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.33.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.6mm
Pentru Shaft Dia.35mm
ID-ul gratuit32.20mm
MaterialArc de otel
Grosime1.5mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)4.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.035.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 35 mm, 50 buc.
€23.49 /ambalaj