Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.068.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui 68 mm diametru, 5 buc | AH7WCJ 38DN05

GRAINGER M36000.068.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 68 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7WCJ Model: M36000.068.0001Ref. cruce: 38DN05 / 175G76
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
€12.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)84.8mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.65.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.65mm
Pentru Shaft Dia.68mm
ID-ul gratuit63.50mm
MaterialArc de otel
Grosime2.5mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.068.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 68 mm, 5 buc.
€12.55 /ambalaj