Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.072.0001 Retaining Ring For Shaft Extension 72Mm Diameter, 5PK | AH7WCL 38DN07

GRAINGER M36000.072.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 72 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7WCL Model: M36000.072.0001Crucea Ref: 38DN07
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
€9.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)89.2mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.69.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.65mm
Pentru Shaft Dia.72mm
ID-ul gratuit67.50mm
MaterialArc de otel
Grosime2.5mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.072.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 72 mm, 5 buc.
€9.91 /ambalaj