Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.100.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 100 mm, 2 buc | AH7WCY 38DN18

GRAINGER M36000.100.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 100 mm, 2 buc.

În stoc
Element: AH7WCY Model: M36000.100.0001Ref. cruce: 38DN18 / 175G89

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€6.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)120.2mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.96.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei3.15mm
Pentru Shaft Dia.100mm
ID-ul gratuit94.50mm
MaterialArc de otel
Grosime3mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1066
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.100.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 100 mm, 2 buc.
€6.45 /ambalaj