HONEYWELL Mănuși rezistente la tăiere perfect Fit, calibrul 13


Filtru
Rezistent la abraziune: Da , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 1 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Material de acoperire: necretate , Culoare: Galben / Negru , Manșetă: Knit , A tăia: Gunn , Rezistent la tăiere: Da , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Material căptușeală: amestec brevetat , Rezistent la perforare: Nu , Stilul degetului mare: Drept
StilModelMărimeaPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
CRT13
L2€13.17
A
CRT13L
S2€12.34
A
CRT13J
XL2€15.63

Mănuși rezistente la tăiere perfect Fit, calibrul 13

Mănușile Honeywell Perfect Fit CRT13 rezistente la tăiere sunt potrivite pentru protejarea mâinilor de sarcinile care implică obiecte ascuțite, cum ar fi manipularea metalelor și prelucrarea sticlării.

DESCRIERE

  • Acestea au o palmă din Kevlar și poliester, combinând rezistența excepțională la tăiere cu flexibilitatea ușoară pentru o protecție superioară a mâinilor.
  • Aceste mănuși acoperite au un design extins pentru încheietura mâinii, oferind acoperire și sprijin suplimentar zonei încheieturii, asigurând o potrivire sigură și protecție suplimentară.
  • Sunt echipate cu un tricot specializat, care sporește confortul, flexibilitatea și durabilitatea pentru sarcini care necesită rezistență la tăiere și manevrare precisă.
  • Aceste mănuși acoperite oferă o manșetă extinsă, împiedicând deșeurile și pericolele să intre în mănușă și promovând siguranța și curățenia.
  • Acestea sunt conforme cu certificarea ANSI/ISEA Abrasion Level 4, făcându-le potrivite pentru sarcini solicitante care implică materiale sau suprafețe abrazive.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?