Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL CRT13L Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru S Pr | AE2CVE 4WLC8

HONEYWELL CRT13L Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru S Pr

În stoc
Element: AE2CVE Model: CRT13LCrucea Ref: 4WLC8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€12.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA1
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Materialul de acoperirenecretate
CuloriGalben / Negru
ManșetăKnit
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Material pentru căptușealăamestec brevetat
Rezistent la perforareNu
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6116938800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
HONEYWELL CRT13 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru L Pr | AE2CVD 4WLC7 CRT13L2€13.16
HONEYWELL CRT13J Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru Xl Pr | AE2CVF 4WLC9 CRT13JXL2€15.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL CRT13L Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru S Pr
€12.34 /ambalaj