Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.009.0001 Retaining Ring For Bores 9Mm, 100PK | AH7WEA 38DN43

GRAINGER M36050.009.0001 Inel de reținere pentru alezaj 9 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7WEA Model: M36050.009.0001Crucea Ref: 38DN43
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
€15.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)3.7mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.9.40mm
Se potrivește cu lățimea groovei0.9mm
Pentru Bore Dia.9mm
ID-ul gratuit9.80mm
MaterialArc de otel
Grosime0.8 mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0207
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.009.0001 Inel de reținere pentru alezaj 9 mm, 100 buc.
€15.90 /ambalaj