Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.028.0001 Retaining Ring For Bores 28Mm, 50PK | AH7WEW 38DN62

GRAINGER M36050.028.0001 Inel de reținere pentru alezaj 28 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AH7WEW Model: M36050.028.0001Crucea Ref: 38DN62
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
€42.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)17.9mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.29.40mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.3mm
Pentru Bore Dia.28mm
ID-ul gratuit30.10mm
MaterialArc de otel
Grosime1.2mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.094
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.028.0001 Inel de reținere pentru alezaj 28 mm, 50 buc.
€42.65 /ambalaj