Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M38250.020.0001 Șaibă simplă M2 șurub din oțel 4.50 mm diametru exterior, 100 buc | AH7WMP 38DR19

GRAINGER M38250.020.0001 Șaibă simplă M2 șurub din oțel 4.50 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Element: AH7WMP Model: M38250.020.0001Ref încrucișat: 38DR19 / 156D68
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
€4.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.100
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM2
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.2.20mm
MaterialOţel
În afara Dia.4.5 "
pachetul Greutate0.007 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.3mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0032
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M38250.020.0001 Șaibă simplă M2 șurub din oțel 4.50 mm diametru exterior, 100 buc.
€4.42 /ambalaj