Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 30PA68 Găsitor de unghi 90 de grade 5 inchi Albastru | AH2XPP

WESTWARD 30PA68 Detector de unghi 90 de grade 5 inchi Albastru

În stoc
Articol: AH2XPP Model: 30PA68
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
€14.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăutare unghiuri
Acuratete0.5 grade
Lungimea bazei5
CuloriAlbastru
ConstrucţieCorp din plastic de mare impact
Diametrul obiectivului4"
Număr de flacoane de nivel2
Număr de flacoane cu plumb1
Inălțime totală5
ScarăCrește cu 0 grade la 90 de grade în Cuadrant
Tip90 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiInălțime totalăPreț
WESTWARD 30PA66 Găsitor de unghi 90 grade 3-1/2 inch albastru | AH2XPM 30PA663.52€9.18
WESTWARD 30PA67 Găsitor de unghi 90 de grade 5 inchi Albastru | AH2XPN 30PA6755€10.88
WESTWARD 30PA69 Găsitor de unghi 90 grade 3-1/2 inch Albastru | AH2XPQ 30PA693.53€17.85
WESTWARD 30PA70 Găsitor de unghi 90 grade 3-1/2 inch Albastru | AH2XPR 30PA703.53€20.73
WESTWARD 30PA71 Găsitor de unghi 90 grade 3-1/2 inch Albastru | AH2XPT 30PA713.52€13.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 30PA68 Detector de unghi 90 de grade 5 inchi Albastru
€14.96 /unitate