Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M38430.030.0001 Șaibă simplă M3 șurub din oțel 9.00 mm diametru exterior, 100 buc | AH7WND 38DR32

GRAINGER M38430.030.0001 Șaibă simplă M3 șurub din oțel 9.00 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WND Model: M38430.030.0001Ref încrucișat: 38DR32 / 156D81

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.100
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM3
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.3.20mm
MaterialOţel
În afara Dia.9mm
pachetul Greutate0.097 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0436
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M38430.030.0001 Șaibă simplă M3 șurub din oțel 9.00 mm diametru exterior, 100 buc.
€5.17 /ambalaj