Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M38430.040.0001 Plain Washer M4 Bolt Steel 12.00Mm Outside Diameter, 100PK | AH7WNE 38DR33

GRAINGER M38430.040.0001 Șaibă simplă M4 șurub din oțel 12.00 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Element: AH7WNE Model: M38430.040.0001Ref încrucișat: 38DR33 / 156D82
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
€4.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.100
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM4
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.4.30mm
MaterialOţel
În afara Dia.12 mm
pachetul Greutate0.243 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1.6mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1094
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M38430.040.0001 Șaibă simplă M4 șurub din oțel 12.00 mm diametru exterior, 100 buc.
€4.59 /ambalaj