Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M38430.220.0001 Șaibă simplă M22 șurub oțel 50.00 mm diametru exterior, 50 buc | AH7WNP 38DR42

GRAINGER M38430.220.0001 Șaibă simplă M22 șurub din oțel 50.00 mm diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7WNP Model: M38430.220.0001Ref încrucișat: 38DR42 / 156D89
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
€230.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.50
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM22
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.23.00mm
MaterialOţel
În afara Dia.50mm
pachetul Greutate10.705 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime8mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8164
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M38430.220.0001 Șaibă simplă M22 șurub din oțel 50.00 mm diametru exterior, 50 buc.
€230.06 /ambalaj