Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M38430.270.0001 Șaibă simplă M27 șurub din oțel 60.00 mm diametru exterior, 25 buc | AH7WNR 38DR44

GRAINGER M38430.270.0001 Șaibă simplă M27 șurub din oțel 60.00 mm diametru exterior, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7WNR Model: M38430.270.0001Ref încrucișat: 38DR44 / 156D91
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
€145.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.25
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM27
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.28.00mm
MaterialOţel
În afara Dia.60mm
pachetul Greutate9.592 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime10mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3155
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M38430.270.0001 Șaibă simplă M27 șurub din oțel 60.00 mm diametru exterior, 25 buc.
€145.61 /ambalaj