Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.020.0010 Pin conic 2 X 10Mm, 100PK | AH7WNW 38DR48

GRAINGER M39000.020.0010 Ştift conic 2 X 10 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WNW Model: M39000.020.0010Crucea Ref: 38DR48

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€41.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime10 "
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea2 x 10mm
Diafragmă mică.2mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0306
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.020.0010 Ştift conic 2 X 10 mm, 100 buc.
€41.48 /ambalaj