Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.025.0020 Pin conic 2.5 X 20Mm, 100PK | AH7WPB 38DR53

GRAINGER M39000.025.0020 Ştift conic 2.5 X 20 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WPB Model: M39000.025.0020Crucea Ref: 38DR53
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
€93.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime20ft
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea2.5 x 20mm
Diafragmă mică.2.5mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă20mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0904
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.025.0020 Ştift conic 2.5 X 20 mm, 100 buc.
€93.36 /ambalaj