TRIM LOK INC Decupați sigiliul de 328 de picioare


Filtru
Culoare: Negru , Material: Vinil (PVC) , Max. Temp.: 150 grade , Min. Temp. Evaluare: -20 grade F , Stil: Tunde
StilModelLungimea picioruluiInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
DDA2513-328
0.426 "0.847 "0.433 "€1,156.49
B
DDA1549-328
0.433 "0.433 "0.641 "€1,054.09

Decupați sigiliul de 328 de picioare

Garniturile Trim-Loc Inc sunt ideale pentru etanșarea etanșei la trapele bărcilor, ușile compartimentelor RV, cutiile de scule și capacele de tonaj. Acestea sunt dotate cu ornamente din PVC rezistente la apă și construcție cu bec din cauciuc EPDM pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -20 și 158 de grade F. Aceste etanșări sunt integrate cu o limbă de prindere puternică și cleme metalice din aluminiu pentru o prindere permanentă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste garnituri, disponibile cu poziții de bec superior și lateral.
Raptor Supplies De asemenea, oferă garnituri de etanșare având 25 de metri lungime.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?