Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.060.0030 Pin conic 6 X 30Mm, 50PK | AH7WQK 38DR84

GRAINGER M39000.060.0030 Ştift conic 6 X 30 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7WQK Model: M39000.060.0030Crucea Ref: 38DR84
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
€52.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime31mm
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea6 x 30mm
Diafragmă mică.6mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.060.0030 Ştift conic 6 X 30 mm, 50 buc.
€52.41 /ambalaj