Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.060.0050 Taper Pin 6 X 50Mm, 25PK | AH7WQM 38DR86

GRAINGER M39000.060.0050 Ştift conic 6 X 50 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7WQM Model: M39000.060.0050Crucea Ref: 38DR86

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€40.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea6 x 50mm
Diafragmă mică.6mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3326
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.060.0050 Ştift conic 6 X 50 mm, 25 buc.
€40.16 /ambalaj