Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.120.0140 Pin conic 12 X 140Mm, 10PK | AH7WTE 38DT26

GRAINGER M39000.120.0140 Ştift conic 12 X 140 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7WTE Model: M39000.120.0140Crucea Ref: 38DT26
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
€131.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime143mm
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea12 x 140mm
Diafragmă mică.12mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă140mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5574
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.120.0140 Ştift conic 12 X 140 mm, 10 buc.
€131.67 /ambalaj