Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.015.0008 Diblură Oțel 1.5 X 8Mm, 100BUC | AH7WTV 38DT40

GRAINGER M39080.015.0008 Diblur din oțel 1.5 X 8 mm, 100 buc

În stoc
Articol: AH7WTV Model: M39080.015.0008Crucea Ref: 38DT40
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
€29.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime8"
Diametru nominal1.5mm
Pin Dia.1.500mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.015.0008 Diblur din oțel 1.5 X 8 mm, 100 buc
€29.39 /ambalaj