Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.200.0036 Dowel Pin Steel 20 X 36Mm, 10PK | AH7WXA 38DU15

GRAINGER M39080.200.0036 Diblur din oțel 20 X 36 mm, 10 buc

În stoc
Articol: AH7WXA Model: M39080.200.0036Crucea Ref: 38DU15

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€100.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime36 "
Diametru nominal20mm
Pin Dia.20.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8397
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.200.0036 Diblur din oțel 20 X 36 mm, 10 buc
€100.54 /ambalaj