Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39090.080.0028 Dowel Pin Steel 8 X 28Mm, 25PK | AH7WXT 38DU31

GRAINGER M39090.080.0028 Diblur din oțel 8 X 28 mm, 25 buc

În stoc
Element: AH7WXT Model: M39090.080.0028Crucea Ref: 38DU31
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
€41.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime28mm
Diametru nominal8mm
Pin Dia.8.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2372
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39090.080.0028 Diblur din oțel 8 X 28 mm, 25 buc
€41.88 /ambalaj