Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39090.250.0060 Diblură Oțel 25 X 60Mm, 5PK | AH7WZR 38DU76

GRAINGER M39090.250.0060 Diblur din oțel 25 X 60 mm, 5 buc

În stoc
Articol: AH7WZR Model: M39090.250.0060Ref. cruce: 38DU76 / 175N70

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€121.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime60
Diametru nominal25mm
Pin Dia.25.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.734
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)9.4

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39090.250.0060 Diblur din oțel 25 X 60 mm, 5 buc
€121.73 /ambalaj