Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.045.0012 Spring Pin Slotted 4.5X12Mm, 100PK | AH7XCQ 38DV45

GRAINGER M39100.045.0012 Știft cu arc cu fante 4.5X12mm, 100PK

În stoc
Articol: AH7XCQ Model: M39100.045.0012Crucea Ref: 38DV45
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
€57.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)4.90-5.10mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului2.9mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.8mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime12 "
Diametru nominal4.5mm
În afara Dia.4.5 "
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui1.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.045.0012 Știft cu arc cu fante 4.5X12mm, 100PK
€57.22 /ambalaj